AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE91150651 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int 0G NoFr Ice - 91150651

copiacopia
Liebherr - LIE91150651 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int 0G NoFr Ice

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004005351

Codice prodotto

LIE91150651

Cod. produttore

91150651

Produttore

LIE

PremiumPlus Integrierbare Kuhl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 339,71||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 522||l, 41||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T203,2 - 207,2 / 91,5 / 63,5||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Lichtsaule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung, Anschlusswert 2,5 A 189,4 W