AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE090708851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R - 090708851

copiacopia
Liebherr - LIE090708851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382253519

Codice prodotto

LIE090708851

Cod. produttore

090708851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

148 l

Altezza:

830 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

353 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

615 mm

Emissione di rumore:

45 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: