AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE090342351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4

copiacopia
Liebherr - LIE090342351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Grigio

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382232859

Codice prodotto

LIE090342351

Cod. produttore

090342351

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Grigio

Tipo di costruzione:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

400 l

Protezione del dispositivo:

2 A

Altezza:

1884 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

473 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

654 mm

Emissione di rumore:

54 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

Cerniera sostituibile: