AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Lg Hotel TV - LGATVLG65UR781C Hotel LEDTV 165cm UHD T2/C/S SmartTV BT - TVLG65UR781C

copiacopia
Lg Hotel TV - LGATVLG65UR781C Hotel LEDTV 165cm UHD T2/C/S SmartTV BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004296421

Codice prodotto

LGATVLG65UR781C

Cod. produttore

TVLG65UR781C

Produttore

LGA

Unglaubliche Bildqualitat: LG TVs bieten eine atemberaubende 4K-Auflosung mit HDR-Technologie, die fur lebendige Farben und tiefste Kontraste sorgt. Smart Connectivity: Mit integriertem WLAN, zahlreichen Apps bieten unsere Gerate ein nahtloses und interaktives Erlebnis. Elegantes Design: Das schlanke, moderne Design unserer Fernseher fugt sich nahtlos in jedes Ambiente ein und ist ein echter Blickfang. Einfache Steuerung: Uber Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay und mehr macht Ihren LG HD ReadyTV einfacher und schneller als je zuvor. Energieeffizienz: Sparen Sie Energie und Kosten dank unserer umweltfreundlichen Technologien, die nicht nur gut fur den Planeten, sondern auch fur die Stromrechnung sind.