AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L - WH27S.F5

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 270 l

  • Pressione di esercizio (lato acqua) - 10 bar

  • Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

  • Con collegamento al condotto di aerazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091100191

Codice prodotto

LGEWH27S.F5

Cod. produttore

WH27S.F5

Produttore

LGE

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

270 l

Pressione di esercizio (lato acqua):

10 bar

Fonte di calore:

Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

Con collegamento al condotto di aerazione:

no

Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC:

287 min

Con collegamento per impianto di riscaldamento:

Montaggio a parete:

no

Max temperatura dell'acqua:

60 °C

Montaggio a pavimento:

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

2008 mm

Temperatura dell'aria:

-5...48 °C

Larghezza:

580 mm

Potenza assorbita:

2.5 kW

Profondità:

582 mm

Peso:

100 kg

Potenza assorbita dal riscaldamento supplementare:

2 kW

Materiale del serbatoio:

Altri

Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:

no

Tipo di termostato:

Elettronico

Tipo di refrigerante:

R-134a

Contenuto di refrigerante:

750 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

3.45

Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):

3.85

LG ELECTRONICS : SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L, Scaldacqua a pompa di calore