LG ELECTRONICS - LGEUUD3.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE TRIFASE R32 - UUD3.U30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8806098414918
Codice prodotto
LGEUUD3.U30
Cod. produttore
UUD3.U30
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
0.5...5.84 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.5...5.89 kW
SEER (raffreddamento):
6.2
SCOP (riscaldamento):
4.2
EER (raffreddamento):
2.8
Altezza:
1380 mm
COP (riscaldamento):
3.3
Larghezza:
950 mm
Profondità:
330 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
50...54 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
50...54 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
3000 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
85 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Lunghezza minima della tubazione:
5 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-20...52 °C
Lunghezza massima della tubazione:
85 m
livello di potenza sonora:
71...71 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-25...18 °C
Dislivello massimo:
30 m
Tipo di prolunga:
All'interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no