AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUUD1.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUUD1.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098414772

Codice prodotto

LGEUUD1.U30

Cod. produttore

UUD1.U30

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza frigorifera assorbita:

0.4...5.25 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.5...6.19 kW

SEER (raffreddamento):

6.6

SCOP (riscaldamento):

4.5

EER (raffreddamento):

3.2

Altezza:

1380 mm

COP (riscaldamento):

3.25

Larghezza:

950 mm

Profondità:

330 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

50...54 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

50...54 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Contenuto di refrigerante:

3000 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

85 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-20...52 °C

Lunghezza massima della tubazione:

85 m

livello di potenza sonora:

71...71 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-25...18 °C

Dislivello massimo:

30 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

LG ELECTRONICS : UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32, Unità esterna monosplit per condizionatore