AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUUC1.U40 UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32 - UUC1.U40

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUUC1.U40 UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098415359

Codice prodotto

LGEUUC1.U40

Cod. produttore

UUC1.U40

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50/60 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A++

Potenza frigorifera assorbita:

0.6...3.57 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.6...3.3 kW

SEER (raffreddamento):

6.7

SCOP (riscaldamento):

4.3

EER (raffreddamento):

3.4

Altezza:

834 mm

COP (riscaldamento):

3.9

Larghezza:

950 mm

Profondità:

330 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

54...54 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

56...56 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Contenuto di refrigerante:

1900 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

57.7 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-20...50 °C

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

livello di potenza sonora:

70...70 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...18 °C

Dislivello massimo:

30 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

LG ELECTRONICS : UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32, Unità esterna monosplit per condizionatore