LG ELECTRONICS - LGEUU48W.U32 UNITA ESTERNA MONOFASE R410A 48 KBTU - UU48W.U32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R-410A
Controllata da inverter - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8801031607266
Codice prodotto
LGEUU48W.U32
Cod. produttore
UU48W.U32
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R-410A
Controllata da inverter:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
4.28...4.28 kW
EER (raffreddamento):
3.01
Altezza:
1380 mm
COP (riscaldamento):
3.41
Larghezza:
950 mm
Profondità:
330 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
52...52 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
54...54 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
3400 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
92 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Lunghezza minima della tubazione:
5 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...48 °C
Lunghezza massima della tubazione:
75 m
livello di potenza sonora:
68...68 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-18...18 °C
Dislivello massimo:
30 m
Tipo di prolunga:
All'interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no