LG ELECTRONICS - LGEUT48F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 48 KBTU - UT48F.NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 5.4...15.7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098574728
Codice prodotto
LGEUT48F.NA0
Cod. produttore
UT48F.NA0
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Cassetta (4 vie)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
5.4...15.7 kW
Capacità di riscaldamento:
6.2...17.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Altri
Altezza:
950 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
35 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.15
SEER (raffreddamento):
6.5
COP (riscaldamento):
3.55
SCOP (riscaldamento):
4.2
livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
7.1 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no