AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUT30F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUT30F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 3.2...9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098569694

Codice prodotto

LGEUT30F.NB0

Cod. produttore

UT30F.NB0

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Cassetta (4 vie)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

3.2...9.5 kW

Capacità di riscaldamento:

3.6...10.7 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Altri

Altezza:

950 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

35 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.77

SEER (raffreddamento):

7.8

COP (riscaldamento):

4.2

SCOP (riscaldamento):

4.8

livello di potenza sonora:

56...56 dB(A)

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

livello di pressione sonora raffreddamento:

40...42 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

40...42 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

7.1 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

LG ELECTRONICS : CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU, Unità interna per condizionatore