AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUM30FH.N20 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 30 KBT - UM30FH.N20

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUM30FH.N20 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 30 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 3.1...9.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098471645

Codice prodotto

LGEUM30FH.N20

Cod. produttore

UM30FH.N20

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Installazione a soffitto (condotto)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

3.1...9.3 kW

Capacità di riscaldamento:

3.6...10.7 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Alluminio

Altezza:

270 mm

Larghezza:

1250 mm

Profondità:

700 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.51

SEER (raffreddamento):

6.6

COP (riscaldamento):

3.97

SCOP (riscaldamento):

4.3

livello di potenza sonora:

59...59 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Capacità di deumidificazione:

2.2 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

39.3 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 30 KBT, Unità interna per condizionatore