AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEPT-QAGW0.ENCXCOM GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE - PT-QAGW0.ENCXCOM

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEPT-QAGW0.ENCXCOM GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza anteriore - 950 mm

  • Passaggio libero - 1 %

  • Altezza anteriore - 950 mm

  • Con zanzariera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098779895

Codice prodotto

LGEPT-QAGW0.ENCXCOM

Cod. produttore

PT-QAGW0.ENCXCOM

Produttore

LGE

Materiale:

Altri

Larghezza anteriore:

950 mm

Passaggio libero:

1 %

Altezza anteriore:

950 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Profondità di incasso:

35 mm

Colore:

Bianco

Con finestra integrata:

no

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

LG ELECTRONICS : GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE, Diffusore per esterni per ventilazione