AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEPACS5A000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO ACSMART V MAX 128

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEPACS5A000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO ACSMART V MAX 128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore interfaccia

  • Accessorio -

  • Larghezza - 121 mm

  • Altezza - 137 mm

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098119882

Codice prodotto

LGEPACS5A000.ENCXLE

Cod. produttore

PACS5A000.ENCXLE

Produttore

LGE

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore interfaccia

Accessorio:

Larghezza:

121 mm

Altezza:

137 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

25 mm

Accessori per condizionatori LG ELECTRONICS tipo/modello COMANDO CENTRALIZZATO ACSMART V MAX 128