AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA - OSHA-3V.AEU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 6

  • Collegamenti - Filettatura interna metrica

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098108763

Codice prodotto

LGEOSHA-3V.AEU

Cod. produttore

OSHA-3V.AEU

Produttore

LGE

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Collegamenti:

Filettatura interna metrica

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

80 bar

Superficie:

Non trattato

Segnale di comando:

Due punti

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Materiale (del corpo):

Bronzo

Frequenza:

50 Hz

Avviso di stato:

Nessuno

Messaggio di stato impostabile:

no

Trasmissione:

Magnetico

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con contatti terminali:

no

Durata:

3 s

Grado di protezione (IP):

IP40

Max. energia elettrica assorbita:

2 VA

Valvola di regolazione a tre vie a funzionamento elettrico LG ELECTRONICS tipo/modello VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA