LG ELECTRONICS - LGEMU5R30.U42 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 30 KBTU - MU5R30.U42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 5
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 1.3...10.6 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806091778109
Codice prodotto
LGEMU5R30.U42
Cod. produttore
MU5R30.U42
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
5
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
1.3...10.6 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
1.5...12.1 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Potenza frigorifera assorbita:
0.4...3.4 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.6...3.6 kW
Altezza:
834 mm
SEER (raffreddamento):
8.2
Larghezza:
950 mm
EER (raffreddamento):
4.4
SCOP (riscaldamento):
4.3
Profondità:
330 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.7
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
376 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
49...49 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
53...53 dB(A)
livello di potenza sonora:
64...64 dB(A)
Peso:
64 kg
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
2.6 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
75 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-18...18 °C
Dislivello massimo:
15 m
Tipo di prolunga:
All'esterno