LG ELECTRONICS - LGEMU3R19.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 19 KBTU - MU3R19.U22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 3
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 1.1...6.3 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806091778062
Codice prodotto
LGEMU3R19.U22
Cod. produttore
MU3R19.U22
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
3
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
1.1...6.3 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
1.2...6.3 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Potenza frigorifera assorbita:
0.3...2 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.3...2 kW
Altezza:
650 mm
SEER (raffreddamento):
8.5
Larghezza:
870 mm
EER (raffreddamento):
4.75
SCOP (riscaldamento):
4.4
Profondità:
330 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
5
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
217 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
47...47 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
52...52 dB(A)
livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Peso:
46.7 kg
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
1.4 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
50 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-18...18 °C
Dislivello massimo:
15 m
Tipo di prolunga:
All'esterno