AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEMS07ET.NSA LIBERO SMART INTERNA MULTI 7 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEMS07ET.NSA LIBERO SMART INTERNA MULTI 7 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.1...2.1 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091282279

Codice prodotto

LGEMS07ET.NSA

Cod. produttore

MS07ET.NSA

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.1...2.1 kW

Capacità di riscaldamento:

2.3...2.3 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

308 mm

Larghezza:

754 mm

Profondità:

189 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

19...19 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

2...6.6 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

2...6.6 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

4

Collegamento scarico condensa:

20 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

7.8 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello LIBERO SMART INTERNA MULTI 7 KBTU