LG ELECTRONICS - LGELZ-H015GBA6.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE RESIDEN - LZ-H015GBA6.ENWS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Montaggio a pavimento - no
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8806091923202
Codice prodotto
LGELZ-H015GBA6.ENWS
Cod. produttore
LZ-H015GBA6.ENWS
Produttore
LGE
Materiale (del corpo):
Altri
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a pavimento:
no
Tensione:
230 V
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
320 mm
Con bypass:
sì
Con controllo della pressione costante:
sì
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Materiale dello scambiatore di calore:
Altri
Larghezza:
640 mm
Profondità:
640 mm
Peso:
23 kg


