AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHU071MR.U44 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 7KW - HU071MR.U44

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHU071MR.U44 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità esterna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.9

  • Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare -

  • Lunghezza massima della tubazione - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098491674

Codice prodotto

LGEHU071MR.U44

Cod. produttore

HU071MR.U44

Produttore

LGE

Modello:

Unità esterna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

7 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.9

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Altri

Richiede unità di comando esterna:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

no

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

1.56...1.56 kW

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

2.59...2.59 kW

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Regolazione piscina:

no

Regolazione del comando caldaia:

no

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Con resistenza elettrica:

no

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Compressore modulante:

no

Contenuto di refrigerante:

1.5 kg

Tipo di refrigerante:

R32

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Tensione di alimentazione:

230 V

Larghezza unità esterna:

950 mm

Altezza unità esterna:

834 mm

Profondità unità esterna:

330 mm

Peso unità esterna:

60 kg

Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):

60 dB(A)

Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

52 dB

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

65 °C

Controllo remoto possibile:

Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:

20.12 l/s

Trasferimento dati con USB:

no

Trasferimento dati via Internet:

Diametro esterno tubo acqua industriale:

1 pollice esterno

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Standard

Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:

1 pollice esterno

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

no

Softstarter integrato:

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):

127 %

Grado di protezione IP unità esterna:

IP65

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT R32 7KW, Pompa di calore aria-acqua split