LG ELECTRONICS - LGEHN1616Y.NB1 THERMA V HYDROSPLIT ACS INTEG INTERNA R3 - HN1616Y.NB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare - sì
Lunghezza massima della tubazione - 50 m
Regolazione della temperatura ambiente - sì
Tipo di regolazione - Altri
Tipo di ottimizzazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8806091387820
Codice prodotto
LGEHN1616Y.NB1
Cod. produttore
HN1616Y.NB1
Produttore
LGE
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Altri
Tipo di ottimizzazione:
Altri
Richiede unità di comando esterna:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Raffreddamento integrato:
sì
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Regolazione piscina:
no
Regolazione del comando caldaia:
sì
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
sì
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza resistenza elettrica:
2...6 kW
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
sì
Compressore modulante:
sì
Ampiezza di modulazione:
10...100 %
Contenuto di refrigerante:
2.1 kg
Tipo di refrigerante:
R32
Diametro nominale tubazioni liquido:
Altri
Diametro nominale tubazioni gas:
1 pollice
Tensione di alimentazione:
230 V
Larghezza unità interna:
601 mm
Altezza unità interna:
1812 mm
Profondità unità interna:
685 mm
Peso unità interna:
130 kg
Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):
43 dB(A)
Potenza sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
43 dB
Pressione esterna pompa di sistema a portata nominale:
10 bar
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
80 °C
Controllo remoto possibile:
sì
Pressione massima acqua calda sanitaria:
3 bar
Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:
15 l/s
Max. pressione di esercizio sistema di erogazione:
3 bar
Trasferimento dati via Internet:
sì
Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:
1 mm
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC