AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMA V SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW - HN0613T.NK0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMA V SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 6 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.95

  • Richiede unità di comando esterna - no

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087074888

Codice prodotto

LGEHN0613T.NK0

Cod. produttore

HN0613T.NK0

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

6 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.95

Richiede unità di comando esterna:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Regolazione della temperatura ambiente:

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Compressore modulante:

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

6 kW

Larghezza unità interna:

600 mm

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Profondità unità interna:

660 mm

Peso unità interna:

118 kg

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Contenuto di refrigerante:

1.1 kg

Altezza unità interna:

1750 mm

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati con USB:

no

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Continuo

THERMA V Split interna Combi Unit 4-6 kW R3