AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN0613M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA - HN0613M.NK5

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN0613M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.1

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Richiede unità di comando esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091922588

Codice prodotto

LGEHN0613M.NK5

Cod. produttore

HN0613M.NK5

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5.1

Adatto per acqua calda sanitaria:

Richiede unità di comando esterna:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per raffreddamento attivo:

Regolazione della temperatura ambiente:

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Compressore modulante:

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

4 kW

Larghezza unità interna:

490 mm

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Profondità unità interna:

315 mm

Peso unità interna:

37.8 kg

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

55 °C

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Contenuto di refrigerante:

1.1 kg

Altezza unità interna:

850 mm

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati con USB:

no

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Continuo

THERMA V Split interna Hydro Unit monofase