LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.NS1 Dualcool Deluxe compat. mono/multi inter - H24S1DA.NS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.9...7.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096338407
Codice prodotto
LGEH24S1DA.NS1
Cod. produttore
H24S1DA.NS1
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.9...7.4 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...8.6 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
307 mm
Larghezza:
895 mm
Profondità:
235 mm
Frequenza:
50 Hz
EER (raffreddamento):
3.05
SEER (raffreddamento):
6.9
COP (riscaldamento):
3.35
SCOP (riscaldamento):
4.3
livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'interno
Peso:
11.9 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì