LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT - FM41AH.U34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R-410A
Potenza frigorifera totale - 2.8...15.4 kW
Controllata da inverter - sì
Potenza termica totale - 3.1...16.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098476343
Codice prodotto
LGEFM41AH.U34
Cod. produttore
FM41AH.U34
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R-410A
Potenza frigorifera totale:
2.8...15.4 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
3.1...16.2 kW
Tensione di alimentazione:
400 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
0.82...4.9 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.89...5.1 kW
Altezza:
1380 mm
SEER (raffreddamento):
7.4
Larghezza:
950 mm
EER (raffreddamento):
5.08
SCOP (riscaldamento):
4.2
Profondità:
330 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.7
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
981 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
51...51 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
53...53 dB(A)
livello di potenza sonora:
70...70 dB(A)
Peso:
87 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Lunghezza minima della tubazione per circuito:
15 m
Diametro esterno tubazioni gas:
19.05 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
55 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
125 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-25...18 °C
Dislivello massimo:
30 m
Tipo di prolunga:
All'esterno