AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.U18 Artcool Mirror monosplit esterna R32 9 k - AA09SP.U18

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.U18 Artcool Mirror monosplit esterna R32 9 k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.7...5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096402573

Codice prodotto

LGEAA09SP.U18

Cod. produttore

AA09SP.U18

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.9...4 kW

Capacità di riscaldamento:

0.7...5.5 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A+++

SEER (raffreddamento):

9.7

SCOP (riscaldamento):

5.1

EER (raffreddamento):

4.9

Altezza:

545 mm

COP (riscaldamento):

5

Larghezza:

770 mm

Profondità:

288 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

90 kWh

livello di pressione sonora riscaldamento:

49...51 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

900 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

29.9 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Dislivello massimo:

10 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Artcool Mirror monosplit esterna R32 9 kBtU