AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.NS1 Artcool Mirror compat. mono/multi intern - AA09SP.NS1

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEAA09SP.NS1 Artcool Mirror compat. mono/multi intern

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096380222

Codice prodotto

LGEAA09SP.NS1

Cod. produttore

AA09SP.NS1

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.9...4 kW

Capacità di riscaldamento:

0.7...5.5 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Nero

Altezza:

307 mm

Larghezza:

895 mm

Profondità:

235 mm

Frequenza:

50 Hz

EER (raffreddamento):

4.9

SEER (raffreddamento):

9.7

COP (riscaldamento):

5

SCOP (riscaldamento):

5.1

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

12.6 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Artcool Mirror compat. mono/multi interna R