LG ELECTRONICS - LGEA12GA1.U18 ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO ESTERNA R32 1 - A12GA1.U18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...4 kW
Capacità di riscaldamento - 0.9...4.7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806084687555
Codice prodotto
LGEA12GA1.U18
Cod. produttore
A12GA1.U18
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...4 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...4.7 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
SEER (raffreddamento):
6.9
SCOP (riscaldamento):
4.3
EER (raffreddamento):
3.43
Altezza:
545 mm
COP (riscaldamento):
3.71
Larghezza:
770 mm
Profondità:
288 mm
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
800 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Peso:
33 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
livello di potenza sonora:
60...65 dB(A)
Dislivello massimo:
10 m
Tipo di prolunga:
All'interno