AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.NSE ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO INTERNA 9 KBT

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.NSE ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO INTERNA 9 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.8...3.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084685100

Codice prodotto

LGEA09GA1.NSE

Cod. produttore

A09GA1.NSE

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.8...3.7 kW

Capacità di riscaldamento:

0.9...4.1 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Altri

Altezza:

652 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

652 mm

Profondità:

158 mm

Frequenza:

50 Hz

EER (raffreddamento):

4.17

SEER (raffreddamento):

7.3

COP (riscaldamento):

4.08

SCOP (riscaldamento):

4.3

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

10

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

20 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Artcool Gallery Photo mono interna 9 kBtU