AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9G76Z P31-GIUNTO DI INVERSIONE H=75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9G76Z P31-GIUNTO DI INVERSIONE H=75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972277846

Codice prodotto

LEGX9G76Z

Cod. produttore

X9G76Z

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunti a inversione. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.