AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9G74L P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 INOX 31

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3414972197700

Codice prodotto

LEGX9G74L

Cod. produttore

X9G74L

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Giunto multifunzione EDU. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo