AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9C72L P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX 316L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9C72L P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972277662

Codice prodotto

LEGX9C72L

Cod. produttore

X9C72L

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L