AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9A71C P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=75MM C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972197090

Codice prodotto

LEGX9A71C

Cod. produttore

X9A71C

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per P31+ e F31