AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTRS21 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=21 TRECCIATO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTRS21 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=21 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro nominale - 21 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561401679

Codice prodotto

LEGTRS21

Cod. produttore

TRS21

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 21mm esterno: 26mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.