AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTRS10 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=10 TRECCIATO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTRS10 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=10 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 15.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561401617

Codice prodotto

LEGTRS10

Cod. produttore

TRS10

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 10mm esterno: 16mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.