AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTAZ-16N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=16MM L=4M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTAZ-16N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=16MM L=4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Diametro interno - 14 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

8009561059603

Codice prodotto

LEGTAZ-16N/4

Cod. produttore

TAZ-16N/4

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

16 mm

Diametro interno:

14 mm

Superficie lucida:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91