AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGTAIX20 TAIX-TUBO INOX 304 D=20MM L=4M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTAIX20 TAIX-TUBO INOX 304 D=20MM L=4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Superficie lucida -

Confezione

  • 4 M

EAN

8009561102163

Codice prodotto

LEGTAIX20

Cod. produttore

TAIX20

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

18 mm

Superficie lucida:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene