AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGPVC36 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=36 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGPVC36 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=36 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 41.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561100275

Codice prodotto

LEGPVC36

Cod. produttore

PVC36

Produttore

BTI

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro nominale:

35 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

41.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 36 Diametro Esterno: 43