AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 26.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561100244

Codice prodotto

LEGPVC20

Cod. produttore

PVC20

Produttore

BTI

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro nominale:

21 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

26.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 20 Diametro Esterno: 26