AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGP2X52 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 GR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGP2X52 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561100497

Codice prodotto

LEGP2X52

Cod. produttore

P2X52

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

510 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Non trattato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 51mm diametro esterno: 60