AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGP2X16 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 GR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGP2X16 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561100374

Codice prodotto

LEGP2X16

Cod. produttore

P2X16

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Non trattato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 21,5