LEGRAND - LEGNB-1722 BOCCOLA PASSACAVO D=22 - NB-1722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 22 mm
Per pareti di spessore - 0.8...3.2 mm
Colore - Nero
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561099418
Codice prodotto
LEGNB-1722
Cod. produttore
NB-1722
Produttore
BTI
Diametro del foro:
22 mm
Per pareti di spessore:
0.8...3.2 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 22mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


