LEGRAND - LEGNB-0813 BOCCOLA PASSACAVO D=12,8 - NB-0813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 12.8 mm
Per pareti di spessore - 0.8...3.2 mm
Colore - Nero
Materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8009561099388
Codice prodotto
LEGNB-0813
Cod. produttore
NB-0813
Produttore
BTI
Diametro del foro:
12.8 mm
Per pareti di spessore:
0.8...3.2 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0