AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGLA16 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=51,6 GRI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGLA16 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=51,6 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 51.6 mm

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561099098

Codice prodotto

LEGLA16

Cod. produttore

LA16

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

51.6 mm

Diametro esterno:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

510 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Zincato

Approvazione UL:

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 51,6 diametro esterno: 60