AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGK3500C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 500X75

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGK3500C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972186957

Codice prodotto

LEGK3500C

Cod. produttore

K3500C

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

37464 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione