AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFTR35 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=34,5 TRECCIA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFTR35 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=34,5 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro esterno - 42 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092273

Codice prodotto

LEGFTR35

Cod. produttore

FTR35

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

230 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 35mm diametro esterno: 42