LEGRAND - LEGFTR21 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=20,5 TRECCIA - FTR21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092228
Codice prodotto
LEGFTR21
Cod. produttore
FTR21
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole