AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP28 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP28 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 28 mm

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 33 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091948

Codice prodotto

LEGFP28

Cod. produttore

FP28

Produttore

BTI

Diametro interno:

28 mm

Diametro nominale:

28 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 28 Diametro esterno: 33