AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP15N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP15N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091719

Codice prodotto

LEGFP15N

Cod. produttore

FP15N

Produttore

BTI

Diametro interno:

15 mm

Diametro nominale:

15 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

19.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 15 Diametro esterno: 19,5