AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGF3100G P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X75 GP - F3100G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGF3100G P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

3414972187121

Codice prodotto

LEGF3100G

Cod. produttore

F3100G

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

7489 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P